Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen, einstellbar Mit Dichtung R1072 850 20

  • ERIKS:23551959
  • Hersteller:R1072 850 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

705,35 €/ Stückexkl. MwSt

825,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1072
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
115 mm
Breite
127 mm
Länge
113 mm
Ausführung
Seitlich offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja