Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen, einstellbar Mit Dichtung R1072 825 20

  • ERIKS:23551956
  • Hersteller:R1072 825 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,18 €/ Stückexkl. MwSt

299,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1072
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
72 mm
Breite
75 mm
Länge
67 mm
Ausführung
Seitlich offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja