Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen, einstellbar Mit Dichtung R1072 640 20

  • ERIKS:23551953
  • Hersteller:R1072 640 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

462,31 €/ Stückexkl. MwSt

540,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1072
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
100 mm
Breite
110 mm
Länge
91 mm
Ausführung
Seitlich offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja