Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen, einstellbar Mit Dichtung R1072 630 20

  • ERIKS:23551952
  • Hersteller:R1072 630 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,46 €/ Stückexkl. MwSt

337,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1072
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
82 mm
Breite
86 mm
Länge
79 mm
Ausführung
Seitlich offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja