Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen, einstellbar Mit Dichtung R1072 620 20

  • ERIKS:23551950
  • Hersteller:R1072 620 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,83 €/ Stückexkl. MwSt

243,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1072
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
60 mm
Breite
60 mm
Länge
54 mm
Ausführung
Seitlich offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja