Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1067 830 40

  • ERIKS:23551908
  • Hersteller:R1067 830 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,31 €/ Stückexkl. MwSt

200,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja