Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1067 820 40

  • ERIKS:23551906
  • Hersteller:R1067 820 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,67 €/ Stückexkl. MwSt

142,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja