Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1067 625 40

  • ERIKS:23551900
  • Hersteller:R1067 625 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,65 €/ Stückexkl. MwSt

171,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
28 mm
Breite
42 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja