Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1067 280 00

  • ERIKS:23551896
  • Hersteller:R1067 280 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

975,09 €/ Stückexkl. MwSt

1.140,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Wellendurchmesser
80 mm
Höhe
140 mm
Breite
200 mm
Länge
165 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja