Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1067 240 00

  • ERIKS:23551893
  • Hersteller:R1067 240 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

270,41 €/ Stückexkl. MwSt

316,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
77 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja