Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1067 130 00

  • ERIKS:23551885
  • Hersteller:R1067 130 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,76 €/ Stückexkl. MwSt

200,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja