Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1037 850 20

  • ERIKS:23551657
  • Hersteller:R1037 850 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

465,45 €/ Stückexkl. MwSt

544,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
88 mm
Breite
132 mm
Länge
113 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja