Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1037 840 20

  • ERIKS:23551656
  • Hersteller:R1037 840 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

268,37 €/ Stückexkl. MwSt

313,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
77 mm
Breite
108 mm
Länge
91 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja