Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1037 820 20

  • ERIKS:23551653
  • Hersteller:R1037 820 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,87 €/ Stückexkl. MwSt

151,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
54 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja