Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1037 630 20

  • ERIKS:23551648
  • Hersteller:R1037 630 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,04 €/ Stückexkl. MwSt

210,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
87 mm
Länge
79 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja