Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1037 625 20

  • ERIKS:13035888
  • Hersteller:R1037 625 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,30 €/ Stückexkl. MwSt

180,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
78 mm
Länge
67 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja