Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen Mit Dichtung R1037 612 20

  • ERIKS:23551644
  • Hersteller:R1037 612 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,63 €/ Stückexkl. MwSt

123,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
28 mm
Breite
43 mm
Länge
39 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja