Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar R1704 430 70

  • ERIKS:23556136
  • Hersteller:R1704 430 70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

353,53 €/ Stückexkl. MwSt

413,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
87 mm
Länge
69 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein