Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar R1704 425 70

  • ERIKS:23556135
  • Hersteller:R1704 425 70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

303,64 €/ Stückexkl. MwSt

355,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
78 mm
Länge
59 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein