Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar R1704 240 70

  • ERIKS:23556131
  • Hersteller:R1704 240 70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

425,79 €/ Stückexkl. MwSt

498,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
77 mm
Breite
108 mm
Länge
81 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein