Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar R1704 220 70

  • ERIKS:23556128
  • Hersteller:R1704 220 70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,43 €/ Stückexkl. MwSt

230,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
46 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein