Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 840 40

  • ERIKS:23551937
  • Hersteller:R1068 840 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,75 €/ Stückexkl. MwSt

351,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
77 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja