Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 816 40

  • ERIKS:23551933
  • Hersteller:R1068 816 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,48 €/ Stückexkl. MwSt

138,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
35 mm
Breite
50 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja