Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 812 40

  • ERIKS:23551932
  • Hersteller:R1068 812 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,33 €/ Stückexkl. MwSt

129,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
28 mm
Breite
42 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja