Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 620 40

  • ERIKS:23551927
  • Hersteller:R1068 620 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,73 €/ Stückexkl. MwSt

157,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja