Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 280 00

  • ERIKS:23551924
  • Hersteller:R1068 280 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.082,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.267,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
80 mm
Höhe
140 mm
Breite
200 mm
Länge
165 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja