Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 250 00

  • ERIKS:23551922
  • Hersteller:R1068 250 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

517,09 €/ Stückexkl. MwSt

605,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
88 mm
Breite
130 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja