Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 230 00

  • ERIKS:23551920
  • Hersteller:R1068 230 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,57 €/ Stückexkl. MwSt

228,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja