Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1068 225 00

  • ERIKS:23551919
  • Hersteller:R1068 225 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,53 €/ Stückexkl. MwSt

200,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
74 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja