Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1038 830 20

  • ERIKS:23551669
  • Hersteller:R1038 830 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,42 €/ Stückexkl. MwSt

227,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1038
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
87 mm
Länge
79 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja