Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1038 825 20

  • ERIKS:23551668
  • Hersteller:R1038 825 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,91 €/ Stückexkl. MwSt

199,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1038
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
51 mm
Breite
78 mm
Länge
67 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja