Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1038 616 20

  • ERIKS:23551659
  • Hersteller:R1038 616 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,93 €/ Stückexkl. MwSt

148,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1038
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
35 mm
Breite
53 mm
Länge
43 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja