Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Offen, einstellbar Mit Dichtung R1038 612 20

  • ERIKS:23551658
  • Hersteller:R1038 612 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,77 €/ Stückexkl. MwSt

138,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1038
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
28 mm
Breite
43 mm
Länge
39 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja