Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung R1083 630 20

  • ERIKS:23552056
  • Hersteller:R1083 630 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

419,10 €/ Stückexkl. MwSt

490,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1083
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Länge
152 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja