Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung R1083 625 20

  • ERIKS:23552055
  • Hersteller:R1083 625 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

345,38 €/ Stückexkl. MwSt

404,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1083
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
130 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja