Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung R1083 620 20

  • ERIKS:23552054
  • Hersteller:R1083 620 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

265,30 €/ Stückexkl. MwSt

310,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1083
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
104 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja