Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit mit Flansch Geschlossen Mit Dichtung R1083 612 20

  • ERIKS:23552052
  • Hersteller:R1083 612 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,37 €/ Stückexkl. MwSt

269,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1083
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
34 mm
Breite
42 mm
Länge
76 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja