Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 240 00

  • ERIKS:23552323
  • Hersteller:R1098 240 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

715,42 €/ Stückexkl. MwSt

837,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
45 mm
Breite
108 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja