Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 220 00

  • ERIKS:23552308
  • Hersteller:R1098 220 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

397,81 €/ Stückexkl. MwSt

465,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
25 mm
Breite
60 mm
Länge
55 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja