Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 212 00

  • ERIKS:23552115
  • Hersteller:R1096 212 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

400,75 €/ Stückexkl. MwSt

468,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
42 mm
Länge
40 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja