Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 540 85

  • ERIKS:23552350
  • Hersteller:R1098 540 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.403,19 €/ Stückexkl. MwSt

1.641,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
45 mm
Breite
108 mm
Länge
92 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja