Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 525 87

  • ERIKS:23552341
  • Hersteller:R1098 525 87
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.158,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.354,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
30 mm
Breite
74 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja