Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 525 85

  • ERIKS:23552340
  • Hersteller:R1098 525 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

948,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.109,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
30 mm
Breite
74 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja