Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 525 80

  • ERIKS:23552339
  • Hersteller:R1098 525 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

808,46 €/ Stückexkl. MwSt

945,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
30 mm
Breite
74 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja