Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 230 80

  • ERIKS:23552319
  • Hersteller:R1098 230 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

809,71 €/ Stückexkl. MwSt

947,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
35 mm
Breite
84 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja