Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 520 80

  • ERIKS:23552190
  • Hersteller:R1096 520 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

745,56 €/ Stückexkl. MwSt

872,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
55 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja