Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 250 85

  • ERIKS:23552147
  • Hersteller:R1096 250 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.107,23 €/ Stückexkl. MwSt

2.465,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
130 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja