Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 240 85

  • ERIKS:23552142
  • Hersteller:R1096 240 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.179,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.379,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja