Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 230 88

  • ERIKS:23552139
  • Hersteller:R1096 230 88
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.510,02 €/ Stückexkl. MwSt

1.766,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja