Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1096 212 80

  • ERIKS:23552116
  • Hersteller:R1096 212 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

544,41 €/ Stückexkl. MwSt

636,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
42 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja